Filtslibebånd (A) DF-BL, 13×305 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100

Art.-nr.: 558485 100
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    18,03 DKK / 1 styk
  • fra 23 styk
    15,02 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
675 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DF-BL
Producentbetegnelse Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×305 mm, Körnungsvergleich: 100
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Slibemiddel, bredde 13 mm
Slibemiddel, længde 305 mm
Drevmaskine båndmaskiner
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Fiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Udførelse A coarse
Farve brun
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornsammenligning, min. 100
Kornsammenligning, maks. 100
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558485 100
EAN/GTIN 2050002086524
Producent/ansvarlig person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
20
Stål < 900 N/mm²
 
20
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststof, GFK
 
20
Træ
 
20
Lak
 
20
Uni
 
20
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.
Fleksibelt filtbånd til anvendelse på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til afgratning, mattering og finishbearbejdning. Det strækfaste stofunderlag er særligt velegnet til større belastninger på trykluftslibemaskiner.