{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 13 mm | |
| Material abraziv lungime | 305 mm | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | DF-BL | |
| Execuție | A coarse | |
| Culoarea | maro | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație max. | 100 | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 558485 100 | |
| EAN / GTIN | 2050002086524 | |
| Producător/responsabil | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |