{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | DF-BL | |
| Gamintojo pavadinimas | Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×305 mm, Körnungsvergleich: 100 | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 13 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 305 mm | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Modelis | A coarse | |
| Spalva | rudos spalvos | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 100 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 100 | |
| Medžiagų grupė | Metalas |
| Produkto numeris | 558485 100 | |
| EAN / GTIN | 2050002086524 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Germany, www.markmann.de |