• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Milling arbor screws for the mandrel on the milling arbor

Nr art.: 557112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M20
Mocowanie B
Długość całkowita 30 mm
Średnica głowicy 52 mm
Rozwartość klucza 10 mm
Norma stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557112
EAN / GTIN 4020772006181
Numer producenta 557112
Numer L L30110 101974
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Trimmer tightening screws for push-on trimmer mandrels, for use with the wrench for trimmer tightening screws in accordance with DIN 6368.
Tempered to strength class 10.9

Cecha szcz.:

  • Size: 40
  • M: M20
  • B1: 20
  • D1: 52
  • O: 10
  • L: 30
  • Weight: 190 g