Spanschroeven voor opbouwmontage van trimmerstiften

Artikelnummer: 557112
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 557112
EAN/GTIN 4020772006181
Nummer fabrikant 557112
L-nummer L30110 101974
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven voor vastdraaien van de trimmer voor opdrukstiften, voor gebruik met de sleutel voor het vastdraaien van de trimmer volgens DIN 6368.
Getemperd tot sterkteklasse 10,9

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • M: M20
  • B1: 20
  • D1: 52
  • K: 10
  • L: 30
  • Gewicht: 190 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan