{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Tirante | |
| Rosca | M20 | |
| Para asiento | B | |
| Longitud total | 30 mm | |
| Diámetro de cabezal | 52 mm | |
| Ancho de llave | 10 mm | |
| Norma | acero bonificado. |
| Número de artículo | 557112 | |
| EAN / GTIN | 4020772006181 | |
| Número del fabricante | 557112 | |
| Número L | L30110 101974 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |