{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Anzugsbolzen | |
| Gewinde | M20 | |
| für Aufnahme | B | |
| Länge gesamt | 30 mm | |
| Kopfdurchmesser | 52 mm | |
| Schlüsselweite | 10 mm | |
| Norm | Vergütungsstahl |
| Artikelnummer | 557112 | |
| EAN / GTIN | 4020772006181 | |
| Herstellernummer | 557112 | |
| L-Nummer | L30110 101974 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |