Vijaki za prirezovanje za površinsko nameščene kosilne glave

Št. art.: 557112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Type of product pull studs
Thread M20
For arbor B
Overall length 30 mm
Head diameter 52 mm
Width across flats 10 mm
Standard heat-treatable steel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557112
EAN/GTIN 4020772006181
Številka proizvajalca 557112
L-število L30110 101974
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Aprašymas:

Trimmer tightening screws for push-on trimmer mandrels, for use with the wrench for trimmer tightening screws in accordance with DIN 6368.
Tempered to strength class 10.9

Požymis:

  • Size: 40
  • M: M20
  • B1: 20
  • D1: 52
  • O: 10
  • L: 30
  • Weight: 190 g