Trimmerens tilspændingsskruer til overflademonterede trimmerdorne

Art.-nr.: 557112
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype spændebolte
Gevind M20
Til holder B
Samlet længde 30 mm
Hovedets diameter 52 mm
Nøglestørrelse 10 mm
Standard sejhærdet stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557112
EAN/GTIN 4020772006181
Producentnummer 557112
L-nummer L30110 101974
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trimmertilspændingsskruer til push-on trimmerdorne, til brug sammen med skruenøglen til trimmertilspændingsskruer i henhold til din 6368.
Hærdet til styrkeklasse 10.9

Egenskab:

  • Størrelse: 40
  • M: M20
  • B1: 20
  • D1: 52
  • K: 10
  • L: 30
  • Vægt: 190 g