Șuruburi de strângere a trimmerului pentru mandrine de tuns montate pe suprafață

Cod articol.: 557112
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M20
Portsculă B
Lungimea totală 30 mm
Diametrul capului 52 mm
Deschiderea cheii 10 mm
Standard oţel de îmbunătăţire

Identificare și clasificare

Cod articol 557112
EAN / GTIN 4020772006181
Număr producător 557112
L-Număr L30110 101974
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi de strângere a trimmerului pentru mandrinele trimmer push-on, pentru utilizarea cu cheia pentru șuruburile de strângere a trimmerului în conformitate cu din 6368.
Temperat la clasa de rezistență 10,9

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 40
  • M: M20
  • B1: 20
  • D1: 52
  • K: 10
  • L: 30
  • greutate: 190 g