Napinacz z drążkiem popychającym o zmiennej rozpiętości

Nr art.: 554886
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 554886
EAN / GTIN 4020772003708
Numer producenta 554886
Numer L L30090 574
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem o regulowanej rozpiętości, z podstawą kątową.
Szybkozacisk z funkcją płynnej regulacji do elementów o różnej rozpiętości.
Ocynkowany i pasywowany. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z ocynkowaną śrubą dociskową.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 25
  • F1: 3 kN
  • automatyczna
    kompensacja skoku S: 13 mm
  • maksymalna
    kompensacja skoku: 35 mm
  • Śruba dociskowa: M8 x 50
  • Masa: 544 g
  • Rozmiar: 25
  • A: 11,8
  • B: 58–83
  • C: 20,5–30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 84
  • H1: 119
  • H2: 238
  • HW min.: 19
  • Maks. HW: 39
  • I: M8
  • K: 10,6
  • L1: 236
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51