Tenditore dell’asta di comando apertura variabile

Codice art.: 554886
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
Codice articolo 554886
EAN / GTIN 4020772003708
Codice del produttore 554886
Numero-L L30090 574
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di spinta apertura variabile, con piede angolato.
Rilascio rapido con funzione di compensazione continua per pezzi con diversi aperture.
Zincato e passivato. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Con vite di pressione zincata.

Proprietà:

  • Dimensione: 25
  • F1: 3 kN
  • automatico
    Compensazioni sollevamento S: 13 mm
  • massimo
    Compensazione sollevamento: 35 mm
  • Vite di pressione: M8 x 50
  • peso: 544 g
  • Dimensione: 25
  • A: 11,8
  • B: 58 - 83
  • C: 20,5 - 30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 84
  • H1: 119
  • H2: 238
  • HW min: 19
  • HW max: 39
  • I: M8
  • K: 10,6
  • L1: 236
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51