Tensor de varilla de empuje capacidad variable

Número de artículo: 554886
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
Número de artículo 554886
EAN / GTIN 4020772003708
Número del fabricante 554886
Número L L30090 574
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje variable capacidad, con pie en ángulo.
Liberación rápida con función de compensación continua para piezas de trabajo con diferentes capacidades.
Galvanizado y pasivado. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de presión galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 25
  • F1: 3 kN
  • automático
    Compensación de elevación S: 13 mm
  • máximo
    Compensación de ascensores: 35 mm
  • Tornillo de sujeción: M8 x 50
  • peso: 544 g
  • Tamaño: 25
  • A: 11,8
  • An: 58 - 83
  • C: 20,5 - 30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 84
  • H1: 119
  • H2: 238
  • HW min.: 19
  • HW máx.: 39
  • I: M8
  • K: 10,6
  • L1: 236
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51