Variabel spændvidde-stødstangens strammer

Art.-nr.: 554886
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 554886
EAN/GTIN 4020772003708
Producentnummer 554886
L-nummer L30090 574
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Variabel spændvidde push-stang strammer, med vinklet fod.
Hurtigudløsning med trinløs kompensationsfunktion til emner med forskellig spændvidder.
Galvaniseret og passiveret. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med forzinket trykskrue.

Egenskab:

  • Størrelse: 25
  • F1: 3kN
  • automatisk
    Løftekompensation s: 13 mm
  • maksimum
    Løft kompensation: 35 mm
  • Trykskrue: M8 x 50
  • Vægt: 544 g
  • Størrelse: 25
  • A: 11,8
  • B: 58 - 83
  • C: 20,5 - 30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 84
  • H1: 119
  • H2: 238
  • Min. HW: 19
  • HW maks.: 39
  • I: M8
  • K: 10,6
  • L1: 236
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51