Tendeur de tige de poussée ouverture variable

Réf.: 554886
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 554886
EAN / GTIN 4020772003708
Réf. fabricant 554886
Article hors catalogue L30090 574
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée ouverture variable, avec pied incliné.
Libération rapide avec fonction de compensation continue pour pièces avec différents ouvertures.
Galvanisé et passivé. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complète avec vis de calage galvanisée.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 25
  • F1: 3 kN
  • automatique
    Compensation de levage S: 13 mm
  • maximum
    Compensation de levage: 35 mm
  • Vis de calage: M8 x 50
  • Poids: 544 g
  • Réf.: 25
  • A: 11,8
  • B: 58 - 83
  • C: 20,5 - 30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 84
  • H1: 119
  • H2: 238
  • HW min.: 19
  • HW maxi.: 39
  • I: M8
  • K: 10,6
  • L1: 236
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51