Variabilní Upínač s tlačnou tyčí rozpětí

Artiklové číslo: 554886
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554886
EAN / GTIN 4020772003708
Číslo výrobce 554886
L-číslo L30090 574
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Napinacz z drążkiem o regulowanej rozpiętości, z podstawą kątową.
Szybkozacisk z funkcją płynnej regulacji do elementów o różnej rozpiętości.
Ocynkowany i pasywowany. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z ocynkowaną śrubą dociskową.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 25
  • F1: 3 kN
  • automatyczna
    kompensacja skoku S: 13 mm
  • maksymalna
    kompensacja skoku: 35 mm
  • Śruba dociskowa: M8 x 50
  • Masa: 544 g
  • Rozmiar: 25
  • A: 11,8
  • B: 58–83
  • C: 20,5–30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 84
  • H1: 119
  • H2: 238
  • HW min.: 19
  • Maks. HW: 39
  • I: M8
  • K: 10,6
  • L1: 236
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku