Tarcze włókninowe GB-DR 50

Nr art.: 554062 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,92  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    9,12  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ścierne Cubitron™
oznaczenie ziarnistości Ceramika
porównanie ziarnistości 50
ziarnistość b. zgrubne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 50,8 mm
oznaczenie producenta GB-DR
wersja coarse super duty
maksymalna prędkość obrotowa 23 000 min-1
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554062 50
EAN / GTIN 30048011603552
Numer producenta 7000046251

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
Włókninowe tarcze ścierne z agresywnym ścierniwem Cubitron (CER), połączonym z wytrzymałą tkaniną.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Umożliwia obróbkę ubytkową oraz wykańczanie bez pozostawiania zadziorów, przy użyciu jednego narzędzia. Duża wytrzymałość krawędzi i długa trwałość.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne