Rúnový kotúč GB-DR 50

Č. pol.: 554062 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,21 € / ks
  • Od 50 ks
    1,84 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 479 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Brúsne zrno Cubitron™
Skratka pre brúsivo Keramika
Porovnanie zrnitosti 50
Stupeň jemnosti extra hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 50,8 mm
Označenie výrobcu GB-DR
Prevedenie coarse super duty
maximálne otáčky 23 000 min-1
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554062 50
EAN/GTIN 30048011603552
Číslo výrobcu 7000046251

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
Rúnové brúsne kotúče s agresívnym brúsnym zrnom (CER) Cubitron kombinované s odolnou tkaninou.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.
Umožňuje obrábanie a finálnu úpravu bez ostrapkov s náradím. Vysoká hranová stabilita a dlhá životnosť.

Poznámka:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely