• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Talerz szlifierski gumowy, ⌀ chwytu 6 mm miękki, ⌀ zewnętrzna: 50mm

Nr art.: 554091 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 6 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny chwyt
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Stopień twardości Miękkie
Średnica zewnętrzna 50 mm
do średnicy tarczy 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554091 50
EAN / GTIN 4046719810529
Numer producenta 7000062722
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Do mocowania tarcz ściernych za pomocą systemu szybkomocującego z gwintem zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®).
Gumowy talerz szlifierski ze zintegrowanym uchwytem 1/4 cala i chwytem 6 mm. Montaż na wrzecionie M14 z adapterem nr 554081.
System szybkiej wymiany Roloc™ umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym ruchem“ ręki w najkrótszym czasie.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.