Disque en nylon GB-DR 50

Réf.: 554062 50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.35 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif Cubitron™
Abréviation de l'abrasif Céramique
Comparaison grain 50
Degré de finesse extra gros
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 50,8 mm
Référence fabricant GB-DR
Exécution coarse super duty
Vitesse de rotation max. 23 000 min-1
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554062 50
EAN / GTIN 30048011603552
Réf. fabricant 7000046251

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
Disques abrasifs en nylon avec grain abrasif agressif Cubitron (CER) combiné à un tissu résistant.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
Permet l’enlèvement de matière et une finition sans bavures à l’aide d’un seul outil. Stabilité des arêtes élevée et longue durée de vie.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange