{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumo palyginimas | 50 | |
Smulkumo laipsnis | ypač rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 50,8 mm | |
Gamintojo pavadinimas | GB-DR | |
Modelis | coarse super duty | |
maksimalus sūkių skaičius | 23 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
Produkto numeris | 554062 50 | |
EAN / GTIN | 30048011603552 | |
Gamintojo numeris | 7000046251 |