• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vliesscheibe GB-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 50

Artikel-Nr.: 554062 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,21 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,84 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GB-DR
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form flach
Durchmesser 50,8 mm
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Feinheitsgrad extra grob
Drehzahl max. 23.000 min-1
Schleifmittelunterlage Gewebe
Ausführung coarse super duty
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifvlies
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnungsvergleich min. 50
Körnungsvergleich max. 50
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
3M Körnungsbezeichnung GB-DR

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554062 50
EAN / GTIN 30048011603552
Herstellernummer 7000046251
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Vliesschleifscheiben mit aggressivem Cubitron Schleifkorn (CER) kombiniert mit widerstandsfähigem Gewebe.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Ermöglicht Abtragen und gratfreies Finishen mit einem Werkzeug. Hohe Kantenstabilität und lange Lebensdauer.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.