ball pressure screw

Nr art.: 553353
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 62 mm
Rozmiar gwintu d1 M16
Wersja Z elementem dociskowym
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 8 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 62 mm
Zawartość 1 szt.
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553353
EAN / GTIN 4020772002244
Numer producenta 553353
Numer L L30090 556
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ball screw, tempered steel, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 30
  • M1: M16
  • L: 62
  • AF: 8
  • Weight: 80 g