Vite a pressione a sfera

Codice art.: 553353
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
mit Bund ja
Nennlänge L 62 mm
Gewindegröße d1 M16
Ausführung mit Druckstück
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 8 mm
Oberfläche brüniert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Länge gesamt L2 62 mm
Inhalt 1 St.
Material Stahl

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553353
EAN / GTIN 4020772002244
Codice del produttore 553353
Numero-L L30090 556
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite a ricircolo di sfere, acciaio temprato, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 30
  • M1: M16
  • L: 62
  • SW: 8
  • peso: 80 g