Tornillo esférico de presión

Número de artículo: 553353
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Con collar
Longitud nominal L 62 mm
Tamaño de rosca d1 M16
Modelo Con pieza de presión
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 8 mm
Superficie pavonado/a
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca M
Longitud total L2 62 mm
Contenido 1 ud.
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 553353
EAN / GTIN 4020772002244
Número del fabricante 553353
Número L L30090 556
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de bola, acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 30
  • M1: M16
  • L: 62
  • Anchura llave: 8
  • Peso: 80 g