• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugeldruckschraube

Artikel-Nr.: 553353
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
mit Bund ja
Nennlänge L 62 mm
Gewindegröße d1 M16
Ausführung mit Druckstück
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 8 mm
Oberfläche brüniert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Länge gesamt L2 62 mm
Inhalt 1 St.
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553353
EAN / GTIN 4020772002244
Herstellernummer 553353
L-Nummer L30090 556
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugeldruckschraube, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 30
  • M1: M16
  • L: 62
  • SW: 8
  • Gewicht: 80 g