{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec moyeu | oui | |
| Longueur nominale L | 62 mm | |
| Taille de filetage d1 | M16 | |
| Exécution | avec patin d’appui | |
| Profil d’entraînement | six pans mâle | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture de clé s | 8 mm | |
| Surface | brunissage | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis sans tête | |
| Type de filetage | M | |
| Longueur totale L2 | 62 mm | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 553353 | |
| EAN / GTIN | 4020772002244 | |
| Réf. fabricant | 553353 | |
| Article hors catalogue | L30090 556 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |