{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| S pasom | da | |
| Nazivna dolžina L | 62 mm | |
| Velikost navoja d1 | M16 | |
| Izvedba | s pritisnim delom | |
| Pogonski profil | zunanji 6-kotnik | |
| Enota, širina ključa | metrično | |
| Širina ključa s | 8 mm | |
| Površina | brunirano | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | navojni zatič | |
| Vrsta navoja | M | |
| Skupna dolžina | 62 mm | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 553353 | |
| EAN/GTIN | 4020772002244 | |
| Številka proizvajalca | 553353 | |
| L-število | L30090 556 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |