Șurub de presiune cu bilă

Cod articol.: 553353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cu manşon ja
Lungime nominală L 62 mm
Dimensiunea filetului d1 M16
Execuție Cu piesă de presiune
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Deschidere cheie s 8 mm
Suprafaţă brunat
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Ştift filetat
Tip de filet M
Lungimea totală L2 62 mm
Cuprins 1 buc.
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 553353
EAN / GTIN 4020772002244
Număr producător 553353
L-Număr L30090 556
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub cu bilă, oțel călit, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 30
  • M1: M16
  • L: 62
  • SW: 8
  • greutate: 80 g