{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 552 | |
| Stopień ochrony IP | IP66 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Powierzchnia pomiarowa | pokryte węglikiem spiekanym | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,051 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Funkcja preset | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Czas pracy | 5 000 h | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 552-165-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583105 | |
| Numer producenta | 552-165-10 | |
| Numer L | L40010 13088 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |