{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 552 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS); styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 76,2 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,102 mm; 0,102 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,001 cal; 0,001 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm; 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 016 mm | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy; Cyfrowy | |
| Funkcja preset | tak; tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak; tak | |
| Przełączalny odczyt | tak; tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 10 mm; 10 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze Digimatic | |
| Czas pracy | 20 000 h | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa; Suwmiarki uniwersalne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 500-507-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368090658 | |
| Numer producenta | 500-507-10 | |
| Numer L | L40010 8799 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |