{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 552 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0004 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 550-207-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368124643 | |
| Numer producenta | 550-207-10 | |
| Numer L | L40010 401 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |