Cyfrowa suwmiarka z włókna węglowego, ca

Nr art.: 552-314-10
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
Seria 552
Stopień ochrony IP IP66
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,051 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Technika pomiarowa Cyfrowy
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic
Czas pracy 5 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552-314-10
EAN / GTIN 4946368583051
Numer producenta 552-314-10
Numer L L40010 7301
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka Digimatic o superlekkiej konstrukcji oferuje następujące zalety: Dzięki superlekkiej konstrukcji kompozytowej (materiał wzmocniony włóknem węglowym) uzyskano redukcję masy nawet o 50%. System ABSOLUTE do niezawodnego pomiaru (opatentowany). Łatwy odczyt dzięki dużym cyfrom na wyświetlaczu. Stopień ochrony IP66 zgodnie z normą DIN EN 60529 tzn. że urządzenie jest pyłoszczelne i odporne na silny strumień wody. Funkcja Offset umożliwiająca bezpośredni odczyt podczas pomiarów wewnętrznych.

Cecha szcz.:

  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 552-127
  • Żywotność baterii: Około 5 000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,002″
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,002″
  • Rozmiar / Wymiar: 1,38 X 0,33 X 0,06 M
  • Pomiar wewnętrzny: 25,5 mm/1004″
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0-40
  • Model: CFC-40”G
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak

W dostawie:

In a box with SR44 battery

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "552" Zobacz wszystkie