Cyfrowa suwmiarka z włókna węglowego z s

Nr art.: 552-162-10
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
Seria 552
Stopień ochrony IP IP66
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,076 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Technika pomiarowa Cyfrowy
Funkcja preset tak
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic
Czas pracy 5 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552-162-10
EAN / GTIN 4946368583198
Numer producenta 552-162-10
Numer L L40010 13087
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka Digimatic o superlekkiej konstrukcji z długimi ramionami pomiarowymi oferuje następujące zalety: Dzięki superlekkiej konstrukcji kompozytowej (materiał wzmocniony włóknem węglowym) uzyskano redukcję masy nawet o 50%. Doskonała odporność na wodę i pył (klasa IP66). Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych z wyświetlacza LCD (możliwość regulacji wartości offsetu). Funkcja presetu służąca do ustawienia żądanej wartości wstępnej.

Cecha szcz.:

  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 5 000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,003″
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,003″
  • Rozmiar / Wymiar: 1,72 X 0,49 X 0,08 M
  • Pomiar wewnętrzny: 25,5 mm/1004″
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0-40
  • Model: CFC-40”GL
  • Offset: 0,5 cale
  • Offset*: 0,5 cale
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak

W dostawie:

In a box with SR44 battery

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "552" Zobacz wszystkie