{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Serija | 552 | |
| IP apsaugos klasė | IP66 | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,064 mm | |
| Padalos vertė coliai | 0,0005 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| Sąsaja | USB sąsaja | |
| Darbo trukmė | 5 000 h | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | slankmatis dirbtuvėms | |
| Turinys | atskira dalis |
| Numer artykułu | 552-161-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583181 | |
| Numer producenta | 552-161-10 | |
| Numer L | L40010 8538 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |