{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Série | 552 | |
| Indice de protection IP | IP66 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | |
| Surface de mesure | carbure rapporté | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,051 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture pouces | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Fonction de preset | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Interface | port USB | |
| Durée de fonctionnement | 5 000 h | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Sommaire | pièce unique |
| Número de artículo | 552-165-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583105 | |
| Número del fabricante | 552-165-10 | |
| Número L | L40010 13088 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |