Pęseta uniwersalna z powierzchnią polerowaną i niklowaną, 150 mm

Nr art.: 5516
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5516
EAN / GTIN 7314151086992
Numer producenta 5516
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Materiał: Hartowana stal specjalna
  • 5516 F polerowany i niklowany, 5516 FI pokryty PVC
  • Pęsety charakteryzują się idealną równowagą, osiowym wyrównaniem końcówek oraz symetrią, dzięki czemu spełniają najwyższe wymagania

Cecha szcz.:

  • Długość: 150 mm
  • Masa: 22 g
  • Wysokość produktu: 72 mm
  • Długość produktu: 150 mm
  • Masa: 0,0220 kg
  • Szerokość produktu: 12 mm