Pinzas multiuso con superficie pulida y niquelada, 150 mm

Número de artículo: 5516
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5516
EAN / GTIN 7314151086992
Número del fabricante 5516
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Material: Acero especial templado
  • 5516 F pulido y niquelado, 5516 FI recubierto de PVC
  • Las pinzas ofrecen un equilibrio perfecto, una alineación axial de las puntas y una simetría que satisfacen las exigencias más estrictas

Característica:

  • Longitud: 150 mm
  • Peso: 22 g
  • Altura del producto: 72 mm
  • Longitud del producto: 150 mm
  • Peso: 0,0220 kg
  • Producto anchura: 12 mm