• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweckpinzette, Spezialstahl, poliert, vernickelt, 150 mm

Artikel-Nr.: 5516
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5516
EAN / GTIN 7314151086992
Herstellernummer 5516
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Material: gehärteter Spezialstahl
  • 5516 F poliert und vernickelt, 5516 FI PVC-beschichtet
  • Die Pinzetten bieten perfekte Ausgewogenheit, axiale Ausrichtung der Spitzen und Symmetrie, um höchste Ansprüche zu erfüllen

Merkmal:

  • Länge: 150 mm
  • Gewicht: 22 g
  • Produkt-Höhe: 72 mm
  • Produkt-Länge: 150 mm
  • Gewicht: 0,0220 kg
  • Produkt-Breite: 12 mm