Univerzální pinzeta s leštěným a poniklovaným povrchem, 150 mm

Artiklové číslo: 5516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 5516
EAN / GTIN 7314151086992
Číslo výrobce 5516
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Materiál: kalená speciální ocel
  • 5516 F leštěný a poniklovaný, 5516 FI s PVC povlakem
  • Tyto pinzety se vyznačují dokonalou vyvážeností, osovým vyrovnáním hrotů a symetrií, aby splňovaly i ty nejvyšší nároky

Charakteristika:

  • Délka: 150 mm
  • Hmotnost: 22g
  • Výška produktu: 72 mm
  • Délka výrobku: 150 mm
  • Hmotnost: 0,0220kg
  • Produkt šířka: 12 mm