Universalpincet med poleret og forniklet overflade, 150 mm

Art.-nr.: 5516
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
Artikelnummer 5516
EAN/GTIN 7314151086992
Producentnummer 5516
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materiale: hærdet specialstål
  • 5516 F poleret og forniklet, 5516 FI PVC-belagt
  • Pincetterne har en perfekt balance, aksial justering af spidserne og symmetri, så de lever op til de højeste krav

Egenskab:

  • Længde: 150 mm
  • Vægt: 22g
  • Produkthøjde: 72 mm
  • Produktlængde: 150 mm
  • Vægt: 0,0220kg
  • Product bredde: 12 mm