Pensetă universală cu suprafață lustruită și nichelată, 150 mm

Cod articol.: 5516
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5516
EAN / GTIN 7314151086992
Număr producător 5516
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Material: oţel special călit
  • 5516 F lustruit și nichelat, 5516 FI cu un strat de acoperire de PVC
  • Pensetele oferă un echilibru perfect, o aliniere axială a vârfurilor și simetrie, pentru a satisface cele mai înalte cerințe

Caracteristică:

  • Lungime: 150 mm
  • Greutate: 22g
  • Înălțimea produsului: 72 mm
  • Lungimea produsului: 150 mm
  • Greutate: 0,0220kg
  • Lățimea produsului: 12 mm