Pince universelle avec surface polie et nickelée, 150 mm

Réf.: 5516
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 5516
EAN / GTIN 7314151086992
Réf. fabricant 5516
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Matériau: Acier spécial trempé
  • 5516 F poli et nickelé, 5516 FI revêtu de PVC
  • Ces pinces offrent un équilibre parfait, un alignement axial des pointes et une symétrie optimale afin de répondre aux exigences les plus élevées

Caractéristique(s):

  • Longueur: 150 mm
  • Poids: 22 g
  • Hauteur du produit: 72 mm
  • Longueur du produit: 150 mm
  • Poids: 0,0220 kg
  • Largeur du produit: 12 mm

Conseillers produits et services