{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 3 mm | |
| Promień | 0,5 mm | |
| Wersja | kształt okrągły | |
| Długość końcówki | 36 mm | |
| Rodzaj produktu | Igła | |
| Materiał | ze stali narzędziowej | |
| Długość całkowita | 36 mm |
| Numer artykułu | 550478 | |
| EAN / GTIN | 4020772000523 | |
| Numer producenta | 550478 | |
| Numer L | L30630 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |