• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Markiernadel

Artikel-Nr.: 550478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Durchmesser 3 mm
Radius 0,5 mm
Ausführung rund
Länge Spitze 36 mm
Produktart Nadel
Material Werkzeugstahl
Länge gesamt 36 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 550478
EAN / GTIN 4020772000523
Herstellernummer 550478
L-Nummer L30630 8
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Markiernadel, passend für AMF-Marker Medium Nr. 1570MM.

Merkmal:

  • Nadel: MMN-90R05 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 0,5 mm
  • Gewicht: 3 g