{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr | 3 mm | |
| Poloměr | 0,5 mm | |
| Provedení | kulatá | |
| Délka hrotu | 36 mm | |
| Druh produktu | Jehla | |
| Materiál | nástrojová ocel | |
| Celková délka | 36 mm |
| Katalogové číslo | 550478 | |
| EAN / GTIN | 4020772000523 | |
| Číslo výrobce | 550478 | |
| L-číslo | L30630 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |