Ac de marcare

Cod articol.: 550478
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametru 3 mm
Rază 0,5 mm
Execuție rotund
Lungime vârf 36 mm
Tip produs Ac
Material oţel pentru scule
Lungimea totală 36 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 550478
EAN / GTIN 4020772000523
Număr producător 550478
L-Număr L30630 8
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ac de marcare, potrivit pentru marker AMF Medium nr. 1570MM.

Caracteristică:

  • Ac: MMN-90R05 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 0,5 mm
  • Greutate: 3 g