Aguja trazadora

Número de artículo: 550478
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Průměr 3 mm
Poloměr 0,5 mm
Provedení kulatá
Délka hrotu 36 mm
Druh produktu Jehla
Materiál nástrojová ocel
Celková délka 36 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 550478
EAN / GTIN 4020772000523
Número del fabricante 550478
Número L L30630 8
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Opis:

Marker needle, suitable for AMF marker Medium No. 1570MM.

Cecha szcz.:

  • needle: MMN-90R05 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0.0 mm
  • R1: 0.5 mm
  • Weight: 3 g

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript