Aiguilles de marquage

Réf.: 550478
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Diamètre 3 mm
Rayon 0,5 mm
Exécution forme ronde
Longueur pointe 36 mm
Type de produit aiguille
Matériau acier à outils
Longueur totale 36 mm

Identification et classification

Référence article 550478
EAN / GTIN 4020772000523
Réf. fabricant 550478
Article hors catalogue L30630 8
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Aiguille marqueur, adapté au marqueur AMF Medium No. 1570MM.

Caractéristique(s):

  • Aiguille: MMN-90R05 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 0,5 mm
  • Poids: 3 g