{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica D1 | 4 mm | |
| Promień R1 | 1 mm | |
| Wersja | Proste | |
| Długość końcówki L2 | 0,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Igła | |
| Materiał | ze stali narzędziowej | |
| Długość całkowita | 47 mm |
| Numer artykułu | 550471 | |
| EAN / GTIN | 4020772000455 | |
| Numer producenta | 550471 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |